ウェルチ・アレン
iExaminer キット
色温度(K)
2700~3500
色
カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準
寿命
【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)
仕様
【アパーチャー】小/大/レッドフリー/スリット/固視標/コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20~+25D、【観察視野】20°
アズワン品番
7-2995-11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075807
11840-IEX
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください