PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA グレー 9181Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

股下(cm)74材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ポケット6(前両脇、右ヒップ、右太もも(二重構造+ペン用のスリット付き))グレー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120758599181P-XS-PeメーカーサイズXS(S相当)93~86~66
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
120758689181P-S-PeメーカーサイズS(M相当)9591~9766~71
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
120758779181P-M-PeメーカーサイズM(L相当)9797~10271~76
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
120758869181P-L-PeメーカーサイズL(LL相当)99102~10976~84
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする