PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ライトブルー 9181Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

股下(cm)74ポケット6(前両脇、右ヒップ、右太もも(二重構造+ペン用のスリット付き))材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ライトブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120759049181P-S-CeメーカーサイズS(M相当)91~979566~71
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120758959181P-XS-CeメーカーサイズXS(S相当)~8693~66
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120759209181P-M-CeメーカーサイズM(L相当)97~1029771~76
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120759299181P-L-CeメーカーサイズL(LL相当)102~1099976~84
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする