曜日別特売

サライバリーポケット

サライバリーポケット - イワツキサライバリーポケット - イワツキサライバリーポケット - イワツキ

上部消化管内視鏡検査やデンタル用エプロンとして使用できます。箱は側面のフタを折りたたむことでディスペンサーとして使用できます。

材質PE(ポリエチレン)寸法(幅W×長さL)(mm)520×580仕様【首後ろ】テープまたはヒモ止めアズワン品番7-3100-01内容量1箱(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12075974004-42160
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする