曜日別特売

増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL

増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学増量丸底プラツボ 未滅菌 60mL - ケーエム化学

容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。

容量(mL)60材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内容量1箱(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12076270-
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076279-ピンク
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076288-クリーム
4,210
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076297-
4,210
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076306-
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076315-
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12076324-
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする