上肢台 R型 TB-512-01

上肢台 R型 TB-512-01 - 高田ベッド製作所上肢台 R型 TB-512-01 - 高田ベッド製作所上肢台 R型 TB-512-01 - 高田ベッド製作所上肢台 R型 TB-512-01 - 高田ベッド製作所上肢台 R型 TB-512-01 - 高田ベッド製作所

高さ調節は25mm間隔で14段階調節可能です。クッションは面ファスナー固定式で、安定感の高い肢台用です。

寸法(Φ×mm)430×520~845材質スチール粉体塗装・ベニヤ・ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)タイプR型質量(kg)5寸法(mm)【クッション】150×240×50~70内容量1台
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12076769TB-512-01
17,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076778TB-512-01アイボリー
17,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076787TB-512-01
17,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076796TB-512-01
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076805TB-512-01ライトグリーン
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076814TB-512-01ライトブルー
17,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076830TB-512-01ピンク
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076839TB-512-01イエロー
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076848TB-512-01グレー
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076857TB-512-01オレンジ
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076866TB-512-01抹茶
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076875TB-512-01スカイブルー
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076884TB-512-01クリーム
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076900TB-512-01メディブルー
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076909TB-512-01メディグリーン
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076918TB-512-01ライムグリーン
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076927TB-512-01ライトブラウン
17,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076936TB-512-01レッド
17,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする