上肢台 F型 TB-512-02

上肢台 F型 TB-512-02 - 高田ベッド製作所上肢台 F型 TB-512-02 - 高田ベッド製作所

高さ調節は25mm間隔で14段階調節可能です。クッションは面ファスナー固定式で、安定感の高い肢台用です。

質量(kg)5寸法(Φ×mm)430×520~845材質スチール粉体塗装・ベニヤ・ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)タイプF型寸法(mm)【クッション】150×240×70内容量1台
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12076945TB-512-02
17,000
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076954TB-512-02アイボリー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076970TB-512-02
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076979TB-512-02
17,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076988TB-512-02ライトグリーン
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12076997TB-512-02ライトブルー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077006TB-512-02ピンク
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077015TB-512-02イエロー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077024TB-512-02グレー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077040TB-512-02オレンジ
17,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077049TB-512-02抹茶
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077058TB-512-02スカイブルー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077067TB-512-02クリーム
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077076TB-512-02メディブルー
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077085TB-512-02メディグリーン
17,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077094TB-512-02ライムグリーン
17,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077110TB-512-02ライトブラウン
17,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077119TB-512-02レッド
17,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする