弘益
サインスタンド 両面タイプ SSWシリーズ
表示内容をプレートとプレートの間に差し込んで使用します。
材質
ボード/ボール紙、支柱・ベース/スチール
仕様
【差し込み可能枚数】普通紙約2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12077268
SSW-A4
A4
330×330×895~1335
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12077277
SSW-B4
B4
367×330×945~1385
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12077286
SSW-A3
A3
423×330×985~1425
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000