高田ベッド製作所
パラレルDX TB-534-02シリーズ
限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質
本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス
幅(mm)
500
高さ(mm)
630~930
高さ調節
630~930mm(20mm間隔・15段階)
径(Φmm)
【手すり】38
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12077390
TB-534-02-150
約16
1500
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12077399
TB-534-02-200
約18
2000
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000