ナビス(アズワン)
ベッドサイドテーブル
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
キャスター
Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×670~1060
耐荷重(kg)
10
ベース高(mm)
約35
質量(kg)
約13
材質
本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板
アズワン品番
7-3617-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12077408
MBT-3261
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000