アズワン
ブレスエアー(R) 車いすクッション KBACシリーズ
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
430×430×50
洗濯方法
【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12077758
KBAC-05
中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー/ダブルラッセル(ポリエステル100%)
ネイビー
¥
5,500
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12077749
KBAC-07
中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー®;を使用、カバー/ダブルラッセル(ポリエステル100%)
ブラウン
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000