曜日別特売

入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ

入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ - アズワン入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ - アズワン入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ - アズワン入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ - アズワン入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ - アズワン

直接書き込みができるスペース付きです。開口防止の2重シール構造フタを開けた状態で積み重ねができます。

寸法(mm)102×76×50材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)約60質量(g)20内容量1箱(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12078020H980-91ピンク
27,800
27,522
30,274(税込)
翌々日出荷
12078029H980-92グリーン
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする