アズワン
メラサキュームホルダー ダブル
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
本体寸法(mm)
279×513×106
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1500
仕様
ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078056
MERASA-W800
【メラサキューム】MS-800
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12078065
MERASA-W900
【メラサキューム】MS-900
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください