曜日別特売

カラフルパーテーション FMS1650シリーズ

カラフルパーテーション FMS1650シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS1650シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS1650シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS1650シリーズ - アズワン

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(mm)【キャスターベース】590×400パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12078275FMS16508-WHホワイト
85,000
84,900
93,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078309FMS16506-PKピンク
85,000
84,900
93,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078300FMS16506-CRクリーム
85,000
84,900
93,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078284FMS16506-BLブルー
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12078284FMS16506-BL12167717FMS16506-BLFMS16506-BL カラフルパーテーション ブルー アズワン 12167717カラフルパーテーション ブルーアズワン1台
84,900
税込93,390
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする