アズワン
カラフルパーテーション FMS16508シリーズ
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】2400×1650
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)
300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078327
FMS16508-BL
ブルー
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078345
FMS16508-PK
ピンク
¥
156,000
¥
155,000
¥
170,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078318
FMS16508-WH
ホワイト
¥
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12078336
FMS16508-CR
クリーム
¥
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。