曜日別特売

リフレケア 口腔ケア用ジェル

リフレケア 口腔ケア用ジェル - 雪印ビーンスターク

口臭を防ぎ、歯周炎、歯肉炎を予防する効果があります。3つの無配合「研磨剤」「発泡剤」「アルコール」で優しい使い心地です。湿潤剤「ヒアルロン酸」「濃グリセリン」を配合しています。

有効成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム容量(g)90医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12078379-りんご風味
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
12078354-はちみつ風味
2,200
取扱い終了
代替品有
12078370-ライム風味
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12078354-12167726-- リフレケア 口腔ケア用ジェル はちみつ風味 雪印ビーンスターク 12167726リフレケア 口腔ケア用ジェル はちみつ風味雪印ビーンスターク1個
2,088
税込2,297
注文コードが変更になりました。
12078370-12167735-- リフレケア 口腔ケア用ジェル ライム風味 雪印ビーンスターク 12167735リフレケア 口腔ケア用ジェル ライム風味雪印ビーンスターク1個
2,088
税込2,297
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする