高田ベッド製作所
体位保持マット 胸用 TB-77C-27シリーズ
胸部の圧迫を軽減するエアホール加工付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×500×30~110
材質
カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン
質量(g)
600
仕様
胸用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078589
TB-77C-27
ライトグリーン
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12078598
TB-77C-27
ライトブルー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12078607
TB-77C-27
ピンク
¥
8,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12078616
TB-77C-27
茶
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000