曜日別特売

ロンボ ポジショニングピロー&クッション

ロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープロンボ ポジショニングピロー&クッション - ケープ

ピローを振ることで中身の厚みや形状を調整でき、多様なポジショニングに対応します。

洗濯方法洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)材質表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12078747RM1-H650×750
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
12078756RM2-H400×800
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
12078765RM4-H300×650
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする