ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン TEシリーズ 手摺無し
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。
質量(kg)
約5
棚間隔(mm)
441
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×800
材質
ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
374×274
キャスター
双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付)
仕様
【手すり】-
アズワン品番
7-546-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078930
TE-400
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000