ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン TEシリーズ 手摺有り
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。
棚間隔(mm)
441
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
574×374
材質
ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×400×800
キャスター
双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付)
質量(kg)
約11
仕様
【手すり】○
アズワン品番
7-546-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078957
TE-600HD
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000