ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン TEシリーズ 手摺有り
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。
キャスター
双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付)
質量(kg)
約13
棚間隔(mm)
441
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
814×500×800
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
674×474
仕様
【手すり】○
アズワン品番
7-546-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078975
TE-700HD
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000