ナビス(アズワン)
保冷枕カバー
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可
材質
フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体寸法(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078984
R1-CV
7-3556-21 長持ち冷枕R1
330×210
【保冷剤】295×195×40
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12079000
SC-CV
0-3696-01 ソフトクールンレギュラー・7-7545-01 アイスノンソフト02032-0
390×210
【保冷剤】350×185×35
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000