星光医療器
歩行器 アルコー10型
使用環境や利用者の身体状況に合わせて選べます。
材質
アルミニウム・スチール
パイプ径(Φmm)
【脚部】28.6
高さ調節
6段階
耐荷重(kg)
80
奥行(mm)
120(折りたたみ時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12079264
100611
2.3
10型 M
491~504×429~457×701~826
¥
17,000
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12079280
100612
2.4
10型 L
530~546×460~491×760~885
¥
17,000
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000