曜日別特売

プローンピローT2 箱し

プローンピローT2 箱し - 光研化成

衛生管理がしやすいディスポタイプです。腹臥位における、お顔の表皮にかかるズレ力を緩和します。呼吸管理がしやすい素材と形状です。

材質ポリウレタンフォーム(上層/スーパーソフトフォーム、下層/低密度高硬度フォーム)質量(g)約70寸法(mm)205×215×95アズワン品番7-566-01内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12079316KMC-02
24,000
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする