曜日別特売

ストーマ面板固定テープ moval(R)

ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ストーマ面板固定テープ moval(R) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

ストーマの面板をしっかり固定する専用テープです。伸縮する極薄フィルムが体の動きにフィットします。汗をかいてもムレにくく、ベタベタする不快感を軽減します。面板のフチをカバーして防水するので、面板が水で溶けるのを抑えます。

用途ストーマ面板の固定・補強幅(mm)35材質ウレタンフィルム、アクリル系粘着剤直径(Φmm)160アズワン品番7-569-01内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12079325YB-R35160
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする