三和製作所
消毒スタンド クリーンポール 360×400×790~1290mm
高さ調節可能で、キャスター付きで移動もスムーズです。落下防止リングで、ボトルの落下を防ぎます。落下防止リングとトレイの距離を自由に調節し、ボトルの高さに合わせることが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×790~1290
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
【トレイ】670~1170(最高寸法はボトルを設置していない場合)
高さ調整範囲(mm)
【ボトル】90~590
材質
スチール(粉体塗装)
アズワン品番
7-575-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12079395
00297877
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください