睦三
ベッドサイドテーブル KLシリーズ
高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。イチオシ車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」!!
キャスター
Φ30mm×4個(ストッパー付)
材質
本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)
10
ベース高(mm)
50
昇降方式
ガス圧式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
テーブル寸法(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12079474
733
860×505×660~950
14
800×500(405)
【ベース】860×505
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12079490
731
805×395×660~950
10
760×380
【ベース】805×395
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000