アルファスティック ホワイト TX7761シリーズ

アルファスティック ホワイト TX7761シリーズ - TexWipe(テックスワイプ)アルファスティック ホワイト TX7761シリーズ - TexWipe(テックスワイプ)

ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。

材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)6.8×2.8×16.8全長(mm)162.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12079517TX77611袋(100本)-7-591-01
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12079526TX77611箱(10袋×100本)-7-591-51
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12079508TX7761-ST1袋(100本)滅菌タイプ7-590-01
6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12079508TX7761-ST09435894TX761TX7761-ST アルファスティック TexWipe(テックスワイプ) 09435894アルファスティックTexWipe(テックスワイプ)1箱(100本)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする