ナビス(アズワン)
コンパクト採血台
コンパクト設計で場所をとりません。天板端は立ち上がりがあるため、採血管等の落下を防ぎます。高さの調節も簡単に行えます。足を出し入れしやすいコの字型
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×500
質量(kg)
約9
材質
天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付)
天板高さH(mm)
700~900(50mm間隔/5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×700~900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12079630
-
ホワイト
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
12079639
-
ナチュラル
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください