東京エレクトロン
自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品 ピュアハイジーン 専用スタンド
設置方法
据置き・壁付け
質量(kg)
4.5
寸法(mm)
450×350×1030
材質
ABS樹脂
適合サイズ(mm)
【ボトル】最大約95×85×185~250(容量500~1000mL)
仕様
専用スタンド
アズワン品番
7-6396-32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12079910
PH-STD-A
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください