ナビス(アズワン)
抗菌・難燃上肢台 ネスティングタイプ
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質
ベース/PP、クッション/ビニールレザー(R)II・ウレタン
質量(kg)
約5.3
寸法(mm)
【クッション】450×200×50
ベース高(mm)
800
ベース径(Φmm)
465
アズワン品番
7-6528-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080034
LAF-BK1
¥
26,900
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000