曜日別特売

メンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズ

メンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズ - フォークメンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズ - フォーク

動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。

材質ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)股下(cm)86(フリー)適応ウエスト(cm)103~118ワタリ(cm)83.6ホワイトサイズ4Lヒップ(cm)131アズワン品番7-6643-06内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120801295021SC-1
7,300
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする