フォーク
レディスパンツ ホワイト 6014SC-1シリーズ
動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。
色
ホワイト
サイズ
4L
股下(cm)
83(フリー)
適応ウエスト(cm)
86~90
材質
ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)
ヒップ(cm)
120
ワタリ(cm)
38
アズワン品番
7-6645-06
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080147
6014SC-1
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください