東洋工芸
メッシュチェア GSシリーズ グリーン 肘無し
ロッキング強度の自動調整と座面移動で、腰にフィットします。背もたれは通気性が良く、体にフィットするメッシュ生地です。座面は型崩れしにくく、弾力性のあるモールドウレタン仕様です。
色
グリーン
昇降方式
ガスシリンダー式
キャスター
Φ50mmナイロン製
座面幅(cm)
49.5
材質
背・脚部/PP(ポリプロピレン)・グラスファイバー、座部/モールドウレタン
質量(kg)
12.4
肘掛
無
寸法(mm)
600×595×870~965
座面高さ(mm)
410~505
アズワン品番
7-6658-03
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080165
GS210 M2
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000