フォーク
レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー 7052SCシリーズ
胸囲(cm)
120
サイズ
4L
色
ホワイト×ダークネイビー
袖丈(cm)
21
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
材質
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
アズワン品番
7-6663-06
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080199
7052SC
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください