グッジョブフォトン 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ ジョイント ストレッチャー連結用

グッジョブフォトン 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ ジョイント ストレッチャー連結用 - ニシウラ

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。フォトンシリーズをストレッチャーのIVポール取付穴に差し込んで繋ぐためのオプションパーツです。点滴スタンドの転倒防止に

付属品ゴムチューブ×2個外径(Φmm)【取付穴対応】15全長(mm)235質量(g)420仕様ストレッチャー連結用アズワン品番7-6759-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12080217NR-5
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする