アズワン
スリッパ 抗菌カラーテンダー 前閉じタイプ
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)
27
サイズ
フリー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
仕様
前閉じ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080305
-
ブルー
¥
1,670
¥
1,653
¥
1,818
(税込)
翌々日出荷
12080314
-
グリーン
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
12080330
-
キャメル
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
12080339
-
ピンク
¥
1,670
¥
1,653
¥
1,818
(税込)
翌々日出荷
12080348
-
ベージュ
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください