ストロング
スリッパ 抗菌カラーテンダー・6足入 前閉じ
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
前閉じ
内容量
1袋(6足)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080357
-
ブルー
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
12080375
-
キャメル
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080384
-
ピンク
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080400
-
ベージュ
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080366
-
グリーン
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください