ストロング
スリッパ 抗菌カラーテンダー・6足入 前開き
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
サイズ
フリー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
全長(cm)
27
仕様
前開き
内容量
1袋(6足)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080454
-
ブルー
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080470
-
グリーン
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080479
-
キャメル
¥
9,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12080488
-
ピンク
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
12080497
-
ベージュ
¥
9,130
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください