壁掛け風テレビ台

壁掛け風テレビ台 - クロシオ壁掛け風テレビ台 - クロシオ壁掛け風テレビ台 - クロシオ壁掛け風テレビ台 - クロシオ

背面に配線を収納でき見た目がスッキリします。

付属品転倒防止用パーツ、六角レンチ画面サイズ32~50インチ(推奨)耐荷重(kg)約30内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1208083823811スチール(転写仕上げ)ナチュラルロー約600×400×1200約14
34,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
1208084794835スチール(粉体塗装)ホワイトロー約600×400×1200約14
34,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
1208085671792スチール(転写仕上げ)ナチュラルハイ約700×400×1600約16.5
37,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
1208086532646スチール(粉体塗装)ホワイトハイ約700×400×1600約16.5
37,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする