スリープエンジェル SAシリーズ まくら 最小 高反発タイプ

スリープエンジェル SAシリーズ まくら 最小 高反発タイプ - モレーンコーポレーションスリープエンジェル SAシリーズ まくら 最小 高反発タイプ - モレーンコーポレーション

縫い目を無くし、ヒートシールで密閉した耐久性と防水性に特化した表面素材です。特許取得のフィルターにより枕内部への汚染の侵入を防ぎ、いつも清潔な空気を枕内部に送り込みます。日常的な手入れは汚れた表面を拭くだけで洗濯等は必要有りません。万が一、血液・体液で汚染された場合も消毒が可能です。

質量(g)127材質表面コーティング/PU(ポリウレタン)コーティング、表面生地/ポリエステルまたはナイロン、詰物/ポリエステルファイバーまたはウレタンフォーム寸法(mm)200×300×70タイプまくら(最小)、高反発タイプ仕様【清拭推奨薬品】次亜塩素酸ナトリウム溶液1000ppm以下、消毒用エタノール72%以下、塩化ベンザルコニウム等アズワン品番7-7242-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12080969SA-3012089
17,100
16,980
18,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする