曜日別特売

ステンレス爪切り 73mm

ステンレス爪切り 73mm - Rubisステンレス爪切り 73mm - Rubis

時計用ピンセットで培われた精密加工技術により、絶妙の噛み合わせと切れ味を実現しています。逆反りのハンドルのため軽快な使い心地です。スイスRubis社製の高品質爪切りです。

全長(mm)73材質ステンレス(SUS304)アズワン品番7-740-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120813371L101P
7,750
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする