軽量アルミ点滴台 持ち運び台

軽量アルミ点滴台 持ち運び台 - ナビス(アズワン)軽量アルミ点滴台 持ち運び台 - ナビス(アズワン)

コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びやすい点滴台です。

高さ(mm)1415~1653半径(Φmm)300(開脚時)付属品専用収納バック質量(kg)1.5材質アルミニウム・ウレタン・PP(ポリプロピレン)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】150×115×470高さ調整範囲(mm)710~953/1060~1303/1410~1653アズワン品番7-7510-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12081626NDIV-A2
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする