エクササイズマット150 H-73シリーズ

エクササイズマット150 H-73シリーズ - トーエイライトエクササイズマット150 H-73シリーズ - トーエイライト

防水性に優れ、メンテナンス容易なターポリンを採用しています。

質量(kg)1.2材質表地/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/LDPE(低密度ポリエチレン)フォーム寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1500×20アズワン品番7-753-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12081678H-7304B
8,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする