特殊衣料
保護帽 アボネットホームレイヤー L
院内や室内での「コッツン事故」などから頭を守ります。肌に優しい素材にこだわった良質なかぶり心地です。厚さ約5mmの強い緩衝力を備えた保護材で、薄くて保護力があります。
サイズ
L
質量(g)
約70
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
頭囲(cm)
56~59
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12081845
2173
アイボリー
表地/オーガニックコットン(綿100%)、裏地/綿100%、緩衝材/PORONR(高機能ウレタンフォーム)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12081854
2173
ブラック
表地/キチンキトサン(綿80%・レーヨン20%)、裏地/綿100%、緩衝材/PORONR(高機能ウレタンフォーム)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください