サイドテーブル キャスターロックなし PT-7000シリーズ

サイドテーブル キャスターロックなし PT-7000シリーズ - シーホネンスサイドテーブル キャスターロックなし PT-7000シリーズ - シーホネンスサイドテーブル キャスターロックなし PT-7000シリーズ - シーホネンス

広い天板サイズで、たくさん物を置いても十分耐えられる設計です。天板の周囲にエッジを設け、小物や飲みこぼしの落下を防ぎます。天板の下からの力で高さが上がるため、ベッド高さ上昇時のはさみ込みを防止します。運搬時や倉庫保管時など、テーブルの上昇をロックできます(ロックキーは本体に保管できるので紛失の心配がありません)。低床対応型脚フレームで、傷がつきにくい樹脂カバーを採用しました。

ベース高(mm)52ロック【キャスター】ロックなしテーブル寸法(mm)900×400材質支柱/アルミニウム・スチール、脚/スチール・PP(ポリプロピレン)、天板/抗菌メラミン化粧板・PVC(塩化ビニル樹脂)ストローク(mm)315(昇降)キャスター径(Φmm)37使用後の手入方法(消毒する場合の指定の濃度)、消毒用エタノール:76.9%~81.4%、塩化ベンザルコニウム液(オスバンなど):0.05~0.2%、クロルヘキシジン液(ヒビデンなど):0.05%、塩化ベンゼトニウム液(ハイアミンなど):0.05%~0.2%、次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど):0.02%~0.05%質量(kg)14耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×442×660~975内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12082098PT-7000(L)ライト
62,700
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12082107PT-7000(D)ダーク
62,700
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12082116PT-7000(I)アイボリー
62,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする