サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ

サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ - シーホネンスサイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ - シーホネンスサイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ - シーホネンスサイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ - シーホネンス

広い天板サイズで、たくさん物を置いても十分耐えられる設計です。天板の周囲にエッジを設け、小物や飲みこぼしの落下を防ぎます。天板の下からの力で高さが上がるため、ベッド高さ上昇時のはさみ込みを防止します。運搬時や倉庫保管時など、テーブルの上昇をロックできます(ロックキーは本体に保管できるので紛失の心配がありません)。低床対応型脚フレームで、傷がつきにくい樹脂カバーを採用しました。

質量(kg)14ロック【キャスター】4輪ロック材質支柱/アルミニウム・スチール、脚/スチール・PP(ポリプロピレン)、天板/抗菌メラミン化粧板・PVC(塩化ビニル樹脂)テーブル寸法(mm)900×400ストローク(mm)315(昇降)キャスター径(Φmm)37使用後の手入方法(消毒する場合の指定の濃度)、消毒用エタノール:76.9%~81.4%、塩化ベンザルコニウム液(オスバンなど):0.05~0.2%、クロルヘキシジン液(ヒビデンなど):0.05%、塩化ベンゼトニウム液(ハイアミンなど):0.05%~0.2%、次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど):0.02%~0.05%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×442×660~975耐荷重(kg)30ベース高(mm)52内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12082125PT-7000F(L)ライト
66,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12082134PT-7000F(D)ダーク
66,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12082150PT-7000F(I)アイボリー
66,000
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする