ナビス(アズワン)
Z型採血管立
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
穴径(Φmm)
17
適合径(Φmm)
【採血管】13~16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12082204
-
112×87×65
¥
4,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12082220
-
212×62×65
¥
5,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000