曜日別特売

哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ

哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ - 日本カーヴィング哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ - 日本カーヴィング

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。

電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※哺乳ビンは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
定格運転時間(分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12082229CBB-9009本入×1個(哺乳ビンラック)54060370×300×47017
328,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12082238CBB-150015本入×1個(哺乳ビンラック)52075480×290×46422
398,000
389,800
428,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12082247CBB-240012本入×2個(哺乳ビンラック)105075600×390×50430
455,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする