ナビス(アズワン)
電動鼻水吸引器 カシュウ TS-200専用バッテリーケース
電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)
約65
コード長さ(mm)
300
使用電池
単三形乾電池(8本使用)
寸法(mm)
65×120×29
材質
ABS樹脂
仕様
【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)
アズワン品番
7-7777-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12082344
-
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください